※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手隔壁ユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75138025
品番
UK4M
参考基準価格(税別)
¥473
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
形状
隔壁ユニオン
接続ねじ種類
M
適合チューブ外径(Φmm)
4
有効断面積(mm
2
)
3.7
質量(g)
11
接続ねじ
M10X1
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ