コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手隔壁ユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75138034
品番
UK6M
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
形状
隔壁ユニオン
接続ねじ種類
M
適合チューブ外径(Φmm)
6
有効断面積(mm
2
)
10.5
質量(g)
16
接続ねじ
M12X1
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ