コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手隔壁ユニオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
75138043
品番
UK8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥475
この商品は
適合チューブ外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
隔壁ユニオン
接続ねじ種類
M
適合チューブ外径(Φmm)
8
有効断面積(mm
2
)
20
質量(g)
20
接続ねじ
M16X1
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75138043
UK8
70852084
AUK8
クイック継手スマートタイプ_step2
コガネイ
1袋(10個)
¥
4,398
税込
¥
4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です