クイック継手隔壁ユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 注文コード75138052 品番UK10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥585
この商品は適合チューブ外径など5種類から選べます 他の種類を見る
形状隔壁ユニオン 接続ねじ種類M 適合チューブ外径(Φmm)10 有効断面積(mm2)35 質量(g)39 接続ねじM20X1 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75138052 UK10 69317964 AUK10 クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ 1個 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする