シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード75138307 品番09150838
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。
ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。
また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。
最も汎用性のあるセプタムです。
化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。
また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。

寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴) 材質(キャップ)ポリプロピレン 材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白) 厚さ(mm)1 色(キャップ) コード1030-61227 アズワン品番63-8591-60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする