セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
ラミジップ(底開き平袋バリアタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1300枚)
注文コード
75138725
品番
BY-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ガスバリアフィルムを使用したチャック袋です。脱酸素剤が使用できます。
材質
バリアNY/PE
幅(mm)
170
高さ(mm)
240(チャック下)
見出し枠
なし
適合規格
食品衛生法適合
用途
脱気包装用に。
色
透明
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
1300
基材構成
バリアNY18/PE60
寸法(チャック上)(mm)
20
注意
※液体には使用できません。