※ゲージ内容

エアーフィックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75139705 品番6-125
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

測定値が読み取りやすい大型ゲージを採用。
ドイツ製ならではの高耐久性。エアー充填はパイプスタンドへかけるだけ。
エアー圧は「+」「-」のボタンを押すだけで簡単に調節できます。
プラスチックカバー:車に損傷を与えない耐衝撃性。油・洗剤・紫外線にも耐久性があります。
グリップニップル:先端が曲がっているので二輪車にも使えます。
大型ゲージ:精度の高いゲージを装着。

質量(kg)6.6 タイプポータブルタイプ タンク容量(L)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×630×250 ゲージ目盛(kPa)1000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:447

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする