方式感熱ラインドット方式
ドット密度203(8dots/mm)
紙幅(mm)58+0-1/80+0-1
印字幅(mm)54/72
最大速度(mm/sec)350
外径(Φmm)最大83(用紙)
内径(Φmm)12(用紙)
文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16
寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0
用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)
文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字
バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrix
電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5%
バッファメモリ16KB(入力)
コマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語
切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)
動作温度範囲(℃)5〜45
耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2
質量(g)約1300
規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK)
色ホワイト
商品タイププリンター
仕様Ethernet接続前面排紙モデル
アズワン品番64-8872-72