曜日別特売
MDL-LB 室内用ホスクリーン窓枠付 GIKEN(川口技研) 75142751

 

MDL-LB 室内用ホスクリーン窓枠付 GIKEN(川口技研) 75142751
MDL-LB 室内用ホスクリーン窓枠付 GIKEN(川口技研) 75142751
MDL-LB 室内用ホスクリーン窓枠付 GIKEN(川口技研) 75142751

室内用ホスクリーン窓枠付

(8件のレビュー)
取扱い終了
ライトブロンズ
アーム長さ(mm)290
内容量1セット(2本)注文コード75142751品番MDL-LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

手軽に取り付けて、日当たりの良い窓際を有効利用。
竿無しでも片側にひとつずつ洗濯ハンガーを掛けられます。
入り隅壁に対応。木製窓枠に簡単取り付け。布団干しにも最適。
竿掛け用アームは折りたたみ収納できます。

種類室内壁付型ライトブロンズアーム長さ(mm)290アズワン品番65-2492-93仕様アーム折りたたみ収納材質/仕上(ベース)亜鉛ダイカスト、(カバー)POM/AES、(アーム)ステンレス許容荷重(kg)(目安)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75142751
2021-07-11
用途: 洗濯ものを干す時
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

この手の物干しの基本型です。竿の付いた物や、天井から吊る物など、色々と試しましたが、今回の物が一番便利です。何せ邪魔になりません。物理的にも、視覚的にも、集合住宅や賃貸マンションなどの初期設備として導入するなら絶対これだと確信しました。費用対効果も最高です。目立たない所が良いです。上下二段にしても良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75142751
2018-05-26
用途: 洗濯物干し用
不動産業

コンパクトに折りたためて、とても使い勝手がいいです。ただ、ネジを電動ドライバーで締めましたが、ネジ山が潰れたものがありました。ネジはもっと強度があるものが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 75142751
2017-12-10
用途: 物干し用
不動産業

取り付けは、電動ドライバーを用いて行ったので、簡単に出来ました。
しっかり取り付け出来て、丈夫な作りで安心しました。

1が参考にしています
対象商品 : 75142776
2017-11-25
用途: 洗濯物干し
不動産業

3箇所のビス留めで、ビスも長くてしっかりしてます。
手軽に取り付けられ、使いやすいです。
木目とか色がもっと豊富だと良いのです。

1が参考にしています
対象商品 : 75142751
2018-01-12
用途: 洗濯物干し
不動産業

とてもシンプルで、邪魔にもならず、簡単に取り付けも出来て
この金額ならば満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 75142767
2016-12-15
用途: アパートの空室対策に利用してます。
有限会社カタオカエンタープライズ

取付けが簡単で リーズナブルな価格なので 入居者にも家主にも好評です。

2が参考にしています
対象商品 : 75142751
2017-08-31
用途: 雨の日の洗濯物干し

説明書通り180cmの高さに取り付けましたが、低すぎました。平均身長から出した数字かもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 75142767
2016-11-04
用途: 室内用物干
教育・研究機関

以前購入したのがとても便利だったので追加購入しました。友人にも好評です。自分で取り付けられるし、価格も他店よりお安いのでお買い得です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする