3インチモバイルプリンタ MP-B30シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様無線LAN接続モデル 注文コード75142753 品番MP-B30-W02JK1J-EB
参考基準価格(税別)¥76,600 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

クラストップレベルのパフォーマンスとコンパクトサイズを両立

商品タイププリンター 方式感熱ラインドット方式 ドット密度203(8dots/mm) 紙幅(mm)80 印字幅(mm)72 最大速度(mm/sec)127 外径(Φmm)最大51(用紙) 文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16 用紙サーマルロール紙 文字種別コードページ(17page)、カタカナ文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字 バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE93、CODE128 PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、GS1 Databar 電源Li-lon充電池 バッファメモリ4KB(入力) コマンドESC/POSTM準拠 切断方法ティアバー 動作温度範囲(℃)-20〜55 耐用寿命耐摩耗性(km)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×126×58 以下 質量(g)約395 規格FCC、CE、VCCI セット内容ACアダプタ、バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ 落下耐久(m)1.8 防塵・防滴IP54 ドット構成576(dots/line) 仕様無線LAN接続モデル アズワン品番64-8872-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする