DS2-60-LB 腰壁用ホスクリーン上下式 スライド収納タイプ GIKEN(川口技研) 75143022 DS2-60-LB 腰壁用ホスクリーン上下式 スライド収納タイプ GIKEN(川口技研) 75143022 DS2-60-LB 腰壁用ホスクリーン上下式 スライド収納タイプ GIKEN(川口技研) 75143022 DS2-60-LB 腰壁用ホスクリーン上下式 スライド収納タイプ GIKEN(川口技研) 75143022

腰壁用ホスクリーン上下式 スライド収納タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 75143022 品番 DS2-60-LB
参考基準価格(税別)¥49,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

収納時にはアームが本体内にスライド収納されるスマートタイプ。
その際に竿2本を挿していても最上部にまとめて収納されるため、足掛かりにならない安全設計です。
奥行きの狭いベランダに適した、前後幅の小さいデザインです。

種類壁付型 仕様竿が足掛りにならない安心収納方式 材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール 長さ(mm)(アーム)600、(ケース+ポール)775〜1300 ステンカラー 許容荷重(kg)(目安)30 アズワン品番65-2493-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする