HC-65-W 腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ GIKEN(川口技研) 75143153 HC-65-W 腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ GIKEN(川口技研) 75143153 HC-65-W 腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ GIKEN(川口技研) 75143153 HC-65-W 腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ GIKEN(川口技研) 75143153 HC-65-W 腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ GIKEN(川口技研) 75143153 HC-65-W 腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ GIKEN(川口技研) 75143153

腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75143153 品番 HC-65-W
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。
アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。

仕様
3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)
消音ゴム付収納ストッパー
材質
(本体)アルミダイカスト/焼付塗装
(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング
(樹脂パーツ)ポリアセタール
種類壁付型 全長(mm)650 ホワイト アズワン品番65-2491-72 許容荷重(kg)(目安)30 取付厚(mm)14
注意
※取付パーツは、別途、取付場所に応じたパーツを、お買い求めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
物干し竿を保持します。

家のベランダの物干しが、ベランダの西側に付いていて、後から目の前に家が建ち
日の陰りが多くなったので、東側にもう一つ付けるために探していて、
やっとモデルチェンジしたこの商品を見つけました。
言うまでも無く商品には満足してますが、取付ボルトが別売りなのには驚きました

対象商品:
75143153
2019-05-14
用途:
ベランダの物干し竿掛け用
建設業・工事業

ベランダの柱に取り付けました。既に2本取り付けてあったHG品番が廃番でその代替品ということでHC品番を購入しましたが、柱に取り付ける高さを合わせて取付け、物干し竿を通したら3.3m横の柱の既存のHG品番と通りがピッタリでした。プチ感動ものです。
なお柱への取付けは、専用取付け金具は使用せず電工用のステンバンド20mmを使っています。これでもがっちり固定でき、台座周りがすっきりして使い勝手も良いです。

対象商品:
35709764
2019-10-22
用途:
物干しサオ

追加で取り付けました。素材もしっかりしていて満足してます。

対象商品:
35709737
2017-02-21
用途:
室内干しに利用
関 洋服店 様

室内の洗濯物干しに利用しているが、取り付けが物干し用専用となっていいるようで、室内の木の柱に取り付けるのに苦労した。木のはしらにも取り付けられるようにしては。

対象商品:
35709764
2015-05-08
用途:
ベランダへの物干しの追加

ベランダにテラス屋根を付けていますが、その柱に設置しました。
設置の際には、「面付パーツ (HP-8B-LB)」を利用したため、非常に簡単に設置することが出来ました。
動作もスムーズで、購入して非常によかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする