BC-0960 ボルトクリッパ特製 MCC(松阪鉄工所) 75144106

ボルトクリッパ特製

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個全長(mm)625呼び寸法(mm)600注文コード75144106品番BC-0960
参考基準価格(税別)¥17,740販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

硬鋼材対応のハイグレードモデル。
特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。

全長(mm)625呼び寸法(mm)600質量(g)2500切断可能最大径(硬さ別)(mm)(80HRB以下)10、(20HRC以下)9、(31HRC以下)8、(40HRC以下)8適合替刃BCE0960
注意
※被切断材の機械的性質HRB、HRCは硬さを示します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75144106
2020-04-21
用途: コンテナボルト切断
製造業

海外からのコンテナ施錠ボルト切断に丁度使いやすい大きさです。

2が参考にしています
対象商品 : 75144124
2014-04-04
用途: 32tダンプのタイヤチェーンの切り詰め、整備等チェーンの切断
泉山興業株式会社

今まで軟鋼用のカッターでしたので、歯が欠けていましたが、これは大丈夫でした。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2が参考にしています
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする