※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルトクリッパ特製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)775 呼び寸法(mm)750 注文コード75144115 品番BC-0975
参考基準価格(税別)¥24,020 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は全長・呼び寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

硬鋼材対応のハイグレードモデル。
特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。

全長(mm)775 呼び寸法(mm)750 質量(g)3850 切断可能最大径(硬さ別)(mm)(80HRB以下)13、(20HRC以下)11、(31HRC以下)10、(40HRC以下)9 適合替刃BCE0975
注意
※被切断材の機械的性質HRB、HRCは硬さを示します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75144106
2020-04-21
用途:
コンテナボルト切断
製造業

海外からのコンテナ施錠ボルト切断に丁度使いやすい大きさです。

2人が参考にしています
対象商品:
75144124
2014-04-04
用途:
32tダンプのタイヤチェーンの切り詰め、整備等チェーンの切断
泉山興業株式会社 様

今まで軟鋼用のカッターでしたので、歯が欠けていましたが、これは大丈夫でした。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2人が参考にしています
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする