040170 NS ニューライトV ニットー[塗装・養生・内装用品] 75147960

NS ニューライトV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10kg)
内容量1箱(10kg)注文コード75147960品番040170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

異次元の作業性
従来品より面積約1.7倍の施工が可能
超軽量型の為、手首への負担を軽減
肉ヤセ極少、ケレンもサクサク削れる

用途
下塗り用。石膏ボードの目地処理など。
仕様
混水量:72~80%
淡クリーム
荷姿
10kg/BOX(2.5kg×4)
主成分
α石膏とβ石膏
可使時間(分)
120
危険物の類別
非危険物
施工面積(m2)
375(10kg箱))
注意
※下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー(プライマー)処理をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする