TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ソケットセット(12角・ホルダー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75149243
品番
HD406
参考基準価格(税別)
¥5,925
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
穴角
12角
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
396-4426
セット内容
【ソケット12角】10、12、13、14、17、19、ソケットホルダー(SH406)
質量(kg)
0.43
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。