※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75150144 品番 6NV-29L
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。

適合
ピン/P4033S
Oリング/RAS322S
対辺寸法(mm)29 差込角(mm)19 全長(mm)100 質量(g)547 寸法L(mm)100 寸法d(mm)22 寸法L1(mm)20 寸法D1(mm)42.0 寸法D2(mm)42 二面幅S(mm)29 用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番810-9657 材質構造用鋼 差込角(mm[inch])19.0[3/4] RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状6角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75150187
2021-06-20
用途:
風車解体
株式会社カタヤマCS 様 (建設業・工事業)

問題なく現場で活躍しております。オーリングの取り外しを柔らかくして欲しいです。

対象商品:
75150162
2018-07-17
用途:
38mmのナット外し
自動車・二輪車・自転車関連業

使用頻度は少ないですが、洗濯機の洗濯槽脱着に使用しました。インパクトで数秒で取り外し出来満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
75150171
2022-01-25
用途:
鉄骨建て方 A-BOLT締め付け
建設業・工事業

長さ100mmをもう少し長いのが欲しい。150mm合ったほうがいいです。現場のアンカーBOLTが長かったために。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする