※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具対応ソケット
インパクト用ロングソケット(12角)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75150266
品番
6NW-27L100
参考基準価格(税別)
¥4,555
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角
12角
差込角(mm)
19
対辺寸法(mm)
27
トラスコ品番
810-9665
全長(mm)
100
質量(g)
532
寸法d(mm)
22
寸法L1(mm)
19
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
42