インパクト用ロングソケット(12角)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75150327 品番 6NW-36L100
参考基準価格(税別)¥5,675 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。

穴角12角 差込角(mm)19 対辺寸法(mm)36 トラスコ品番810-9671 全長(mm)100 質量(g)644 寸法d(mm)25 寸法L1(mm)23 寸法D1(mm)52 寸法D2(mm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75150302
2017-11-08
用途:
インパクト使用時
建設業・工事業

ボルト締め時に作業が被るので、
新しく購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする