※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8AD-55L200 インパクト用超ロングソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75150485 8AD-55L200 インパクト用超ロングソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75150485 8AD-55L200 インパクト用超ロングソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75150485

インパクト用超ロングソケット(12角)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75150485 品番 8AD-55L200
参考基準価格(税別)¥44,080 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

建築の基礎工事に重要なアンカーボルト締結用のソケットです。;通常ソケットでは届かない深い場所や、ねじ部が長く突き出たボルトの締結作業に最適。

穴角12角 差込角(mm)25.4 対辺寸法(mm)55 トラスコ品番810-9639 全長(mm)200 質量(kg)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75150512
2022-10-17
用途:
風車据付時
株式会社ヤマガタ 様 (運輸・通信業)

このサイズのロングソケットですが、店舗にはほぼ置いてなくモノタロウで簡単に手配し、数日で手元に届き大変重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする