曜日別特売
8AD-65L200 インパクト用超ロングソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75150494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8AD-65L200 インパクト用超ロングソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75150494
8AD-65L200 インパクト用超ロングソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75150494
8AD-65L200 インパクト用超ロングソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75150494

インパクト用超ロングソケット(12角)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)65
内容量1個注文コード75150494品番8AD-65L200
参考基準価格(税別)¥49,455販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

建築の基礎工事に重要なアンカーボルト締結用のソケットです。;通常ソケットでは届かない深い場所や、ねじ部が長く突き出たボルトの締結作業に最適。

穴角12角差込角(mm)25.4対辺寸法(mm)65トラスコ品番810-9640全長(mm)200質量(kg)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75150512
2022-10-17
用途: 風車据付時
株式会社ヤマガタ運輸・通信業

このサイズのロングソケットですが、店舗にはほぼ置いてなくモノタロウで簡単に手配し、数日で手元に届き大変重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする