インパクト用ヘックスローブソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75151614 品番 4ATX-E10
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
穴角ヘックスローブ 差込角(mm)12.7 トラスコ品番810-9248 全長(mm)38 質量(g)72 先端E10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする