※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具対応ソケット
インパクト用ヘックスローブソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75151632
品番
4ATX-E12
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
穴角
ヘックスローブ
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
810-9250
全長(mm)
38
質量(g)
72
先端
E12