※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ヘックスローブソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75151657 品番 4ATX-E16
参考基準価格(税別)¥1,395 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
穴角ヘックスローブ 差込角(mm)12.7 トラスコ品番810-9252 全長(mm)38 質量(g)75 先端E16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする