インパクト用ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)25.4 全長(mm)62 対辺寸法(mm)27 注文コード75151903 品番8AH-S27
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は差込角・全長・対辺寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

差替式ヘキサゴンビットソケットのソケットのみです。

対辺寸法(mm)27 全長(mm)62 差込角(mm)25.4 用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 トラスコ品番396-4221 質量(g)596
注意
※ピン、Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。ピン、Oリングは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする