FWC-115 オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75153285 FWC-115 オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75153285

オイルフィルターレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75153285 品番 FWC-115
参考基準価格(税別)¥7,890 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

オイルフィルターの取り外し専用工具です。
軽自動車から普通乗用車用(FWC-115)
大型トラック用(FWC-160)

トラスコ品番810-9405 全長(mm)62 質量(g)370 差込角(mm)12.7 適合径(Φmm)70〜115
注意
※割れ、欠け、磨耗、変形などの異常があれば使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75153285
2019-02-04
用途:
マイカーのオイル交換
医療・福祉・介護関連業

使用時、こつが必要ですが、フィルターへの適応径が広いので満足しています。

対象商品:
75153294
2018-03-29
用途:
オイルエレメント交換時
赤池自動車解体 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすくて良かったです。このタイプが無かったので、便利に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする