AXS(アークス)
AXS(アークス)の 自動車用電球・バルブ
AXS(アークス)の 自動車用LEDバルブ
AXS(アークス)の S25(LED)
LEDウィンカーバルブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75153427
品番
GRX-666
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,990
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃な光 "CREE社製" 高輝度SMDチップLEDを30灯搭載!
タイプ
S-25(ピン角違い)
適合
12V車専用
明るさ(Lm)
3200
色
アンバー
車検対応
車検基準対応
発光色
アンバー
定格電圧(V)
12
用途
車のウィンカー球交換
種類
シングル球
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75153427
GRX-666
81490817
GRX-785
LEDウインカーバルブ
AXS(アークス)
1個
¥
3,498
税込
¥
3,848
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)