AXS(アークス)
AXS(アークス)の 自動車用電球・バルブ
AXS(アークス)の 自動車用LEDバルブ
AXS(アークス)の S25(LED)
LEDストップバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75153436
品番
GRX-667
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
テール/ストップ専用LEDバルブ 衝撃な光で追突を防止!
タイプ
高輝度LED
適合
12V車専用
明るさ(Lm)
480
色
レッド
車検対応
車検基準対応
発光色
レッド
定格電圧(V)
12
用途
車のテール球ストップ球の交換