LEDストップバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード75153445 品番GRX-668
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テール/ストップ専用LEDバルブ 衝撃な光で追突を防止!

タイプ高輝度LED 適合12V車専用 明るさ(Lm)480 レッド 車検対応車検基準対応 発光色レッド 定格電圧(V)12 用途車のテール球ストップ球の交換

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする