種類プレセット形
全長(mm)965
差込角(mm)19
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)60〜420
最小目盛(N・m)2
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
材質(本体)構造用鋼
質量(kg)3.3
寸法B(mm)54
付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、メタルケース
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。
トラスコ品番400-2636
寸法H(mm)42.7
寸法T(mm)21
ケース寸法(mm)1050×105×80
最大トルク時の手力(N)486
校正証明書付き