電動インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75153897 品番IW-22A-1T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TONE市販インパクト用ソケットが使用可能。;振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。;トルシア形高力ボルトにも対応。

常用トルク(N・m)600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600 電源(V)単相100 最大電流(A)12 最大消費電力(W)1100 本体質量(kg)5 適応ボルトサイズ高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用 周波数(Hz)50/60 トラスコ品番864-2664 アズワン品番64-4816-77

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:511

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする