カスタム
カスタムの 電気測定
カスタムの 電気測定その他関連用品
ワニ口ピンリード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75154836
品番
ATL-4N
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
テスターのテストリード先端に取り付けるピンリード。狭小部の測定に最適。
用途
テスター等のテストリードに接続して使用
質量(g)
約20
先端
Φ1×10mmタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約290×10×12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
10