M22・M24ナット回転角レンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75155026 品番 TN24E-1T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

F8T溶融亜鉛めっき高力M22・M24兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M20にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。

設定角度(°)(締付)90〜240 電源(V)単相100 最大消費電力(W)1100 適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M20用 質量(kg)6.1 締付トルク(N・m)(常用)850
注意
※適応ボルトサイズ以外には使用しないでください。レバーソケットがボルト・ナットに噛み込んで抜けなくなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする