ボールポイント・パワービット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75155157 品番 BH8MM
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

両頭機能片頭 全長(mm)76 先端形状ボールポイント 対辺寸法(mm)8 差込角対辺(mm)6.35 用途六角穴付ボルトの締め外しに。 トラスコ品番810-8219 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)27 許容トルク(N・m)111.7 表面処理黒染(プロガード加工) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

世界初のボールポイント
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75155114
2018-10-03
用途:
機械のメンテナンス時
松田機工 様 (建設業・工事業)

2mm〜6mmまで買いましたが、全て6.35mmの六角棒で先っちょにボールがぽつんと付いています。
六角ネジの頭が完全に出ていれば差し込めますが、穴の奥にある止めネジなんかは軸がつかえて入りません。
小径のものの写真を掲載するべきではないでしょうか。

5人が参考にしています
対象商品:
75155096
2018-06-11
用途:
カップリング等のイモネジ(黒ネジ)の締付
三菱重工機械システム株式会社 様 (建設業・工事業)

2mmの物を購入しました。先端にポツンと六角が取り付いているだけで、見た瞬間に使えないと判断しました。

イモネジは製品の中まで押し込んで使うもので、六角が出ている場所までは締め付けられるものの、そのあとは製品に周りの軸が干渉し、奥まで押し込めない状況となり、全く使えません。

3人が参考にしています
対象商品:
75155132
2017-12-18
用途:
現場での、設備組立業の時
山下設計事務所 様 (製造業)

便利は便利です。
どのくらい物のか
まだ、使い始めですので
そこを、検証していきたいと思います。

対象商品:
75155132
2014-06-06
用途:
CSボルト締め

ボルト締め1本めでボール根元が折れた。インパクト不可ならそう書いて欲しい。どの辺が世界最高強度なのか・・・

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。インパクトで使用はできますが、トルク値を越えたのではないかと思われます。保証トルク値の情報を掲載いたしました。情報不足で申し訳ありませんでした。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする