パワーメータ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75155177 品番GPM-8310
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は適合機種・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

5インチ大画面LCDを採用
電圧/電流測定周波数帯域:DC,0.1Hz〜100kHzで直流、交流、直流+交流、平均値の4モード
2種類の測定値表示
スタンダード:メイン2項目とサブ10項目を同時表示
シンプル:4項目を同時表示
クレストファクタ(CF)3,6(6A)までの電流/電圧測定が可能、)
50次までの高調波測定、次数ごとの数値・グラフ表示による解析
IEC62301に対応した測定が可能
積算機能:Wh(積算電力)、Ah(積算電流)、オートレンジ
2系統電流センサ入力
測定可能レンジ:〜600V・〜20A
最大許容入力(レンジによる):実効値1kV・実効値30A
通信インタフェース:RS-232C、USBデバイス、LAN、GP-IB
テストフィクスチャGPM-001(別売)で配線が簡単・確実

用途各種電気製品・産業機器の1次側電源の電力測定 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※AC100V入力 国内仕様

商品説明動画

製品紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする