3/22より値下げ!現場を応援

BI6MM ボールポイント・ビット BONDHUS 75155376 BI6MM ボールポイント・ビット BONDHUS 75155376 BI6MM ボールポイント・ビット BONDHUS 75155376

ボールポイント・ビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75155376 品番 BI6MM
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別) 値下げ
969

ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

両頭機能片頭 全長(mm)25 先端形状ボールポイント 対辺寸法(mm)6 差込角対辺(mm)6.35 用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)7 表面処理黒染(プロガード加工) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

世界初のボールポイント
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75155342
2023-05-03
用途:
真空装置のフランジの付け外し時
教育・研究機関

六角レンチの代わりにスタビーラチェットと組み合わせて使い始めましたが,作業効率が上がりました。これまでのところ,強度も問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする