セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 安全保護テープ
セーフラン安全用品の ラインテープ
耐摩耗ラインテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
100
注文コード
75155439
品番
15641
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・特性
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
表面の耐摩耗層により一般的なラインテープより丈夫です。
豊富なカラーバリエーション。
色
黄/黒
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
22
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
ポリプロピレン、(表面)PETフィルム
粘着剤
アクリル系
用途
様々な用途に使用できるラインテープです。
アズワン品番
64-8931-01