B4.5MM ボールポイント・ブレード BONDHUS 75155604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B4.5MM ボールポイント・ブレード BONDHUS 75155604
B4.5MM ボールポイント・ブレード BONDHUS 75155604

ボールポイント・ブレード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本対辺寸法(mm)4.5全長(mm)140注文コード75155604品番B4.5MM
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。
両頭機能片頭全長(mm)140先端形状ボールポイント材質プロテニアム合金鋼質量(g)20対辺寸法(mm)4.5表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3.32MB)

商品説明動画

世界初のボールポイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする