BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ビット
BONDHUSの 六角ビット/ボールポイントビット
ボールポイント・ブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺寸法(mm)
9
全長(mm)
214
注文コード
75155665
品番
B9MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
対辺寸法・全長
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。
両頭機能
片頭
全長(mm)
214
先端形状
ボールポイント
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
126
対辺寸法(mm)
9
表面処理
黒染(プロガード加工)
本数
1
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75155665
B9MM
06895166
BL090 (9.0MM)
ボールポイントLレンチ9mm
BONDHUS
1本
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました