※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B3/32 ボールポイント・ブレード BONDHUS 75155762 B3/32 ボールポイント・ブレード BONDHUS 75155762

ボールポイント・ブレード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)3/32 全長(mm)96 注文コード75155762 品番B3/32
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は対辺寸法・全長など37種類から選べます 他の種類を見る

電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。
両頭機能片頭 全長(mm)96 先端形状ボールポイント 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)4 表面処理黒染(プロガード加工) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 対辺寸法(inch)3/32
関連資料:(3.32MB)

商品説明動画

世界初のボールポイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする