グリーンクロス
グリーンクロスの 運搬機器
グリーンクロスの 運搬台車
グリーンクロスの 折りたたみハンドル式
台ゴローBOX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75159815
品番
ロト9124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
取り外し可能な枠がついており、一斗缶や重量物をまとめて運べます。
耐荷重(kg)
600
質量(kg)
(枠込み)35
車輪径(Φmm)
200
用途
重量物運搬作業の効率化に。
仕様
一斗缶運搬数:最大18缶
材質
スチール
サイズ
L
高さ(mm)
組み立て時:500(タイヤ込み)
荷台寸法(mm)
850×850
荷台寸法(幅)(mm)
850
荷台寸法(奥行)(mm)
850
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※耐荷量は目安です。安全の為、地面の状況、使用場所など、使用条件をご確認の上、ご自身が運べる程度でご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
【グリーンクロス】台ゴローBOX Mサイズ/Lサイズ
参考になった