城東テクノ
城東テクノの 換気口
城東テクノの 換気口関連商品
WMスリム通気水切(高耐食仕様)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12本)
色
シルバー
注文コード
75161669
品番
FVK-N0826F-L27-SV
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
オーバーハングと一体感のある納まり。
色
シルバー
長さ(mm)
2730
出幅(mm)
26
材質
カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322