mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の 靴関連用品
mizuno(ミズノ)の インソール
mizuno(ミズノ)の その他インソール
静電気帯電防止用インソール
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75163175
品番
F1GU220105
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年12月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
静電気帯電防止対応、ソフトで足にやさしい
通気性があってムレにくい
サイズ(cm)
26.5〜27.5
色
グレー
サイズ
L
材質
合成繊維・合成樹脂
機能
抗菌防臭加工メッシュ
注意
※C1GA1811□□、F1GA2002□□、F1GA2201□□の静電気帯電防止仕様のシューズにご使用ください。