曜日別特売
MGK-054UB ガス上火式焼物器 マルゼン[厨房機器] 75163193

ガス上火式焼物器

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
種別都市ガス
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)A570・B500×420×610
内容量1台注文コード75163193品番MGK-054UB
参考基準価格(税別)¥123,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

きれいに焼けて燃費も節減!煙が少ない上火式。
スピーディにムラなく
おいしく焼き上げる上火式。
微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。
使いやすい自動点火/前面レイアウト。
立ち消え安全装置搭載でより安全に!

種別都市ガス付属品汁受1、焼網1、串受ロストル2、遮熱板1、波形反射板 小1質量(kg)39外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)A570・B500×420×610ガス消費量(kW[kcaL/h])(都市ガス)4.88[4200]安全装置立ち消え安全装置接続口(都市ガス)15A、(LPガス)15Aガス消費量(kW[kg/h])(LPガス)4.88[0.35]内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)庫内:320×420×330
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
<設置上の注意>
※熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする