本棚 ロータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75163333 品番CPB-9090(MWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

本がすっきり収納できるオープンラックに、圧迫感のないロータイプ。インナーボックスもぴったりで、本やおもちゃをひとまとめに整理収納。
2cm間隔の高さ設定で、本に合わせて無駄なく収納できる。「巾木カット」加工で壁とのすき間を緩和。
1段あたり収納目安(約):コミック56冊、文庫本41冊、大型コミック50冊、CD80枚、DVD58枚(※それぞれ前後2列置きで2倍収納も可能)

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)90.5×29×96 質量(kg)16.9 材質プリント紙化粧繊維板 耐荷重(kg)1段あたり10 寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板:42×27 可動範囲(mm)棚板:高さ860(約20mm間隔28段階) 内寸(cm)棚板等間隔設置時:高さ20 収納の目安1段あたり:コミック約56冊、文庫本約41冊、大型コミック約50冊、CD約80枚、DVD約58枚 形態組立品 組立時間約20-30分 ホワイト(無地) 用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、リビングボード、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。シェルフ 棚 コミックラック マンガ収納 キッチン 子供部屋 寝室
注意
※商品が大きく重いため、組立は2人以上での作業をお願いいたします。
※組立にはドライバーをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする