電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75163568 品番 ELD-S1050(WH/MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。奥行50cmの家庭でも置きやすいスリムサイズ。
リモートワークや作業机として丁度いい高さで大活躍。ワンタッチ電動タイプ。高さ表示&メモリー機能付きリモコン。4パターン高さ設定メモリー機能搭載。
高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整が可能。安定感のあるしっかりした脚部フレーム。ガタつきを抑えるアジャスター付き。

騒音値(dB)
<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8
、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5
昇降速度<荷重なし> 上昇14.65秒/下降14.40秒、<80kg 荷重> 上昇14.89秒/下降14.62秒 幅(mm)1000 奥行(mm)500 耐荷重(kg)80(均等荷重) 質量(kg)34.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 形態組立品 組立時間約60分以上 脚部/ホワイト、天板/ホワイト 消費電力(W)240 コード長さ(m)2 用途昇降式デスク、スタンディングデスク、PCデスクとして。オフィス、在宅勤務、リモートワークに。電動 昇降 昇降式 昇降デスク 上下 上下昇降 伸縮 高さメモリー付き 高さ調整 パソコンデスク オフィス 事務 仕事 ワーク 書斎 大人 シンプル 高さ(mm)710〜1170 使用工具プラスドライバー 材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 昇降方式電動式 アジャスターあり 組立人数2 昇降範囲(mm)710〜1170 天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×500
注意
※【重要】組み立てについて:大型で重量もございます。お二人以上での搬入、組み立てをお願いいたします。また、プラスドライバーのご用意をお願いいたします。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする