スキャンロック RF(非接触型タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75164135 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

車両ドアキーを最大7つまで増やせる!外側ガラス越しにあらかじめ登録しておいたICチップが付いたものを車内ユニットにかざしてドアのロック、アンロックが行えます。
ICチップの付いたものなら免許証、キャッシュカード、携帯、TASPOなど、付属のステッカーを貼れば、なんでも鍵になります。
キーの登録/削除もカンタンに行えます。

付属品RFIDカード、RFIDステッカー セット内容本体ユニット、本体スタンド、専用ハーネス、IDカード、IDステッカー、取付/取り扱い説明書兼保証書 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×52×11 消費電流(mA)待機時約8,スキャナーモード9〜15 電源(DC-V)12(マイナスアース車専用)
注意
※スキャンロックRFの取付作業は専門業者へご依頼ください。お客様ご自身による取付の場合、取付サポートと製品保証は致しかねます(初期不良の保証は除きます)。
※純正アラーム装着車や市販セキュリティー装着車は、警戒中にスキャンロックでアンロックすると警報がなる場合がございます。
※スキャンロックRF使用中に万一動作しなくなったり、インロック等の事故が発生してもメーカーはその責任を負いかねます。
※ボルボ取付不可。外車、お車は別ユニット、インターフェースなどが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンスターター・キーレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする