AC/DCクランプメータセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75164593 品番CM4373-92(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 2000 A
交流/直流を自動判別
ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能
(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
防じん防水性能:IP54
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次〜30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)

直流電圧(V)600.0m〜1000(P2000使用時600.0〜2000) 交流電圧(V)6.000〜1000、4レンジ(15〜1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±0.9%rdg.±0.003(at6) 交流電流(A)600.0/2000(10Hz〜1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±1.3%rdg.±0.3(t600) 直流電流(A)600.0/2000、基本確度:±1.3%rdg.±0.3(600レンジ) 電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2連続使用時間:約40時間(Z3210未装着)、約24時間(Z3210装着かつ無線通信)その他の規定条件:AC100A測定、LCDバックライトOFF、23℃参考値 抵抗(Ω)600.0〜6.000M、5レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±0.5(at600) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×250×35 質量(g)530 付属品直流高電圧プローブP2000×1、ワイヤレスアダプタZ3210×1、テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:92×18 温度(℃)【K】-40.0〜400.0、確度:±0.5%rdg.±3.0+温度プローブ確度加算 機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)9.999〜999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999) 交流/直流電圧6.000V〜1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1.0%rdg.±0.013V(at6V) 交流/直流電流600.0A/2000A(10Hz〜1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(at600A) 防塵防水性能IP54(保管時または絶縁導体の電流測定) 検電Hi:AC40V〜600V、Lo:AC80V〜600V、50/60Hz 測定可能導体径(Φmm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ600.0Aレンジ:3以下2000Aレンジ:2.84以下 静電容量(μF)1.000〜1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1) 校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする