アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 競技種目用品
フォトフレームラバーメダル アニマルフレンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75164715
品番
6962
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
バックル付きリボンのためもしもの時も首がしまらず安心!
セット内容
本体×1
材質
PVC.鉄
寸法(mm)
本体:約70×66
厚さ(mm)
約7
長さ(mm)
640(リボン)
アズワン品番
65-1825-57