Artecブロックはたらくくるま30PP袋入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75165029 品番76741
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410
セット内容30pcs、基本四角:(黄/白/黒)×各8、ハーフA:(黄/白/黒)×各1、三角A:(黄/白/黒)×各1 材質ABS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)基本四角:20×20×20/ハーフA:20×20×10/三角A:20×20×20 アズワン品番65-1825-89
注意
※ブロックの色は変更になることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする